DAYTON 29PH17 rumpunostin, kaksoissoittoleuka, 4000 lbs. Kapasiteetti | AB8VUN

DAYTON 29PH17 rumpunostin, kaksoiskelloleuka, 4000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB8VUN Malli: 29PH17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,600.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpun nostin, kaksinkertainen soittokello
Väripunainen
RumputoimintaHissi, kuljetus
Rummun kapasiteetti30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Haarukan tasku7 "x 2 1 / 4"
Korkeus38 "
Leuan avaaminen22 13 / 16 "
Pituus38.75 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä2
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus38.75 "
kokonaisleveys46.75 "
Leveys46.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumateriaalille (teräs)
    • Leukojen alin sijainti (20 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
DAYTON 29PH23 rumpunostin, yksikelloinen leuka, 1500 lbs. Kapasiteetti | AB8VUV 29PH23Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu, auki15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€2,263.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29PH17 rumpunostin, kaksoiskelloleuka, 4000 lbs. Kapasiteetti
€5,600.86 / yksikkö