DAYTON 29NU51 -tunnistus- ja hälytyspysäytysjärjestelmä 120 V | AH2LAY

DAYTON 29NU51 Havaitsemis- ja hälytyksen katkaisujärjestelmä 120 V

Varastossa
Tuote: AH2LAY Malli: 29NU51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,787.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistus- ja hälytyspysäytysjärjestelmä
Ampeeria2.0
Yhteyden tyyppiSarja sähköisillä ja mekaanisilla liitännöillä
MateriaaliIskunkestävä ABS, messinkiventtiili
Max. Paine175 psi
Putken koko2"
Virtajohdon pituusTerminaaliliitäntä
RelelähtöAnaloginen
SammutaEi
Temp. alue-4 - 104 astetta F
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6295
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Äänihälytys: Ei
    • Anturien lukumäärä: 1
    • Anturin johdon pituus: 12 jalkaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMateriaaliMax. PainePutken kokoVirtajohdon pituusHinta
DAYTON 29NU50 -tunnistus- ja hälytyspysäytysjärjestelmä 120V | AH2LAX 29NU50Sarja sähköisillä ja mekaanisilla liitännöilläIskunkestävä ABS, messinkiventtiili175 psi1.5 "Terminaaliliitäntä€5,191.48
DAYTON 29NU55 -tunnistus- ja hälytyspysäytysjärjestelmä 120 V | AH2LBC 29NU55Sarja sähköisillä ja mekaanisilla liitännöilläIskunkestävä ABS, messinkiventtiili175 psi5"Terminaaliliitäntä€5,603.81
DAYTON 29NU56 -tunnistus- ja hälytyspysäytysjärjestelmä 120V | AH2LBD 29NU56Sarja sähköisillä ja mekaanisilla liitännöilläIskunkestävä ABS, messinkiventtiili175 psi6"Terminaaliliitäntä€5,819.63
DAYTON 29NU58 -tunnistus- ja hälytyspysäytysjärjestelmä 120 V | AH2LBF 29NU58LaippaErittäin iskunkestävä ABS-venttiili175 psi2"12ft.€2,696.91
DAYTON 29NU59 -tunnistus- ja hälytyspysäytysjärjestelmä 120V | AH2LBG 29NU59LaippaErittäin iskunkestävä ABS-venttiili175 psi2.5 "12ft.€2,733.19
DAYTON 29NU60 -tunnistus- ja hälytyspysäytysjärjestelmä 120V | AH2LBH 29NU60LaippaErittäin iskunkestävä ABS-venttiili175 psi3"12ft.€2,735.60
DAYTON 29NU61 -tunnistus- ja hälytyspysäytysjärjestelmä 120V | AH2LBJ 29NU61LaippaErittäin iskunkestävä ABS-venttiili175 psi4"12ft.€2,776.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29NU51 Havaitsemis- ja hälytyksen katkaisujärjestelmä 120 V
€4,787.38 / yksikkö