Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 29HZ05 Buna N Spider Insert L150t Blck 5000 rpm | AB8VJY

DAYTON 29HZ05 Buna N Spider Insert L150t Blck 5000 rpm

Varastossa
Tuote: AB8VJY Malli: 29HZ05

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuna N Spider -teräosa
Mahtuu1 asteen kulma ja 0.015 "rinnakkaista suuntausta
VäriMusta
Kytkimen kokoL150
Kytkimen paino (Lb.)0.228
Korkeus3.732 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.99
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min23.99
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min35.98
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min71.97
Pituus0.866 "
Maks. Kulmapoikkeama1
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015
Maks. Kierrosluku5000
Max. vääntömomentti1260 in. Lbs.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)104 astetta 212 astetta F
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)5/8 - 1-7/8
Vääntömomentti1260 in. Lbs.
TyyppiBuna N Spider
Leveys3.732 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoKorkeusPituusMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiVääntömomenttiLeveysHinta
DAYTON 29HZ06 Buna N Spider Insert L190 Black 5000 rpm | AB8VJZ 29HZ06L1904.469 "0.866 "50001702 in. Lbs.1702 in. Lbs.4.469 "€58.29
DAYTON 29HZ07 Buna N Spider -terä L100 / l099 7000 rpm | AB8VKA 29HZ07L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 Tuumaa-Lbs.315/415 Tuumaa-Lbs.2.52 "€24.81
DAYTON 29HZ08 Buna N Spider -terä L090 / l095 7000 rpm | AB8VKB 29HZ08L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 Tuumaa-Lbs.189/315 Tuumaa-Lbs.2.087 "€6.43
DAYTON 29HZ09 Buna N Spider Insert L070 Musta 14000 kierrosta / min AB8VKC 29HZ09L0701.339 "0.437 "14,00044.1 in. Lbs.44.1 in. Lbs.1.339 "€5.89
DAYTON 29HZ10 Buna N Spider Insert L050 Musta 18000 kierrosta / min AB8VKD 29HZ10L0501.063 "0.433 "18,00025.8 in. Lbs.25.8 in. Lbs.1.063 "€4.02
DAYTON 29HZ11 Buna N -hämähäkki L075 musta 11000 rpm | AB8VKE 29HZ11L0751.732 "0.441 "11,00088.2 in. Lbs.88.2 in. Lbs.1.732 "€9.57
DAYTON 29HZ12 Buna N Spider Insert L110 Musta 5000 r / min | AB8VKF 29HZ12L1103.287 "0.748 "5000788 in. Lbs.788 in. Lbs.3.287 "€32.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29HZ05 Buna N Spider Insert L150t Blck 5000 rpm
€45.90 / yksikkö