Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26WA87 Photocontrol-lukko 120 - 277vac | AB8QQR

DAYTON 26WA87 Photocontrol Turn-lock 120 - 277vac

Varastossa
Tuote: AB8QQR Malli: 26WA87

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
Värisininen
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys2.375 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä30 ja 60
Jalkakynttilät päällä10 ja 20
Kotelopolykarbonaatti
Pituus3.375 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet15
Maks. Hehkulamput8.3
Maks. Teho1000
AsennusKäännä lukko
NEMA-luokitusSadetta tiukka
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite120 ja 277
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)14.4
Laivan pituus (cm)42
Laivan leveys (cm)8.7
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Salamanpysäytin, sisäänrakennettu viive

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaks. TehoJänniteHinta
DAYTON 26WA85 Photocontrol Kääntölukitus 120vac | AB8QQP 26WA85Harmaa3.375 "1800120€14.99
DAYTON 26WA86 Photocontrol-lukko 480vac | AB8QQQ 26WA86Keltainen3.375 "1800480€16.41
DAYTON 26WA96 Photocontrol Turn-lock 120 - 277vac | AB8QRB 26WA96sininen3 1 / 5 "1000120 ja 277€15.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26WA87 Photocontrol Turn-lock 120 - 277vac
€17.82 / yksikkö