Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 36303 Nauhanauha Sininen 1 tuuman leveys 90 jalan pituus | AE8YWC 6GP15

BRADY 36303 Nauhanauha Sininen 1 tuuman leveys 90 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE8YWC Malli: 36303Ristiviite: 6GP15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneteippi
Värisininen
Pituus90ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 36289 nauhanauha sininen 4 tuuman leveys 90 jalan pituus | AE8YVY 6GP11 362894"€164.65
BRADY 55262 Nauhanauha Sininen 2 tuumaa Leveys 90 jalkaa Pituus | AE9BPX 6HF67 552622"€81.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 36303 Nauhanauha Sininen 1 tuuman leveys 90 jalkaa pituus
€42.30 / yksikkö