Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26WA84 Photocontrol-kierteinen 120vac | AB8QQN

DAYTON 26WA84 Photocontrol kierre 120vac

Varastossa
Tuote: AB8QQN Malli: 26WA84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriMusta / Harmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1.125 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä30 ja 60
Jalkakynttilät päällä10 ja 20
Kotelopolykarbonaatti
Pituus2.125 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet9.2
Maks. Hehkulamput15
Maks. Teho1800
Asennus3/8 "urosputkikierteinen
NEMA-luokitusSadetta tiukka
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite120
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)11.7
Laivan pituus (cm)7.5
Laivan leveys (cm)5.7
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu viive

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMaks. TehoJänniteLeveysHinta
DAYTON 26WA82 Photocontrol kierre 120vac | AB8QQL 26WA82Musta18001201.62 "€23.53
DAYTON 26WA83 Photocontrol -kierre 208 - 277vac | AB8QQM 26WA83Musta2000208 ja 2771.62 "€24.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26WA84 Photocontrol kierre 120vac
€16.35 / yksikkö