Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY RT129AF Turvalasit sisä- / ulkosuojaus | AE9QHE 6LGZ2

MCR SAFETY RT129AF Suojalasit sisä- ja ulkokäyttöön

Varastossa
Tuote: AE9QHE Malli: RT129AFRistiviite: 6LGZ2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHopea
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysantifog
Linssin väriSisällä ulkona
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriHopea
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RATTLER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
MCR SAFETY RT110AF Turvalasit Kirkas Anti-Fog Naarmuuntumaton | AE9QHC 6LGY7 RT110AFMustapolykarbonaattiAntifog, naarmuuntumatonPoista valintaMusta€16.26
MCR SAFETY RT112AF Suojalasit Harmaa Antifog Naarmuuntumaton | AE9QHD 6LGY8 RT112AFMustapolykarbonaattiAntifog, naarmuuntumatonHarmaaMusta€19.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY RT129AF Suojalasit sisä- ja ulkokäyttöön
€19.24 / yksikkö