DAYTON 26W610 Sylinterinosturin vinssin kapasiteetti 300 Lb | AB8QAM

DAYTON 26W610 sylinteritrukin vinssin kapasiteetti 300 Lb

Varastossa
Tuote: AB8QAM Malli: 26W610

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,700.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterihissi
Pohjajalat sisäpuolella dia.15-1 / 2 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.19-3 / 4 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija5"
Nostokorkeus max.40 "
Kantavuus300 lb
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus20.75 "
kokonaisleveys29.25 "
Platform Pituus20 "
Alustan leveys12 "
Powered ByVinssin nostin
Takarenkaan halkaisija4"
Takuu2ACD3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPowered ByHinta
DAYTON 26W609 Sylinteritrukin hydraulikapasiteetti 300 Lb | AB8QAL 26W60952 "Hydraulinen jalkapumpunostin€2,681.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26W610 sylinteritrukin vinssin kapasiteetti 300 Lb
€2,700.65 / yksikkö