Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 24EP43 Ajastinrele 15 min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8ARW

DAYTON 24EP43 Ajastinrele 15 min 8 Pin 10a Dpdt 240v

Varastossa
Tuote: AF8ARW Malli: 24EP43
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
€80.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Käämin voltit240 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoToista sykli (ensin)
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS2
Hz50/60
Maks. Ajan asetus15 min.
Min. Ajan asetus9.00 sekuntia.
AsennusLiitä
Toiminnot7
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Ajan asetusBase TypeKelan VA-luokitusNastatPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
DAYTON 1EJN3 ajastinrele 100 h. 14-napainen 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1EJN30.1 sekuntia.Neliö3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTHopea seos€63.66
DAYTON 24FI94 Ajastinrele 60 sek. 11 nastaa 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24EN940.6 sekuntia.Octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTHopea nikkeli€138.53
DAYTON 5DPZ6 ajastinrele 999 Hr. 8-napainen 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610 min.Octal385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€122.97
DAYTON 24EN76 ajastinrele 10 sekunnin 8-napainen 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24EN760.10 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€59.97
DAYTON 24EN77 ajastinrele 60 sekunti 8-nastainen 10a Dpdt 240v | AF8AMY 24EN770.60 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€55.64
DAYTON 24EN78 Ajastinrele 180 sekuntia 8 -nastainen 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24EN781.80 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€59.96
DAYTON 24EN79-ajastinrele 5 min 8-nastainen 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24EN793.00 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€58.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 24EP43 Ajastinrele 15 min 8 Pin 10a Dpdt 240v
€80.30 / yksikkö