Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 24EP28 ajastinrele 180 toinen 8-napainen 10a Dpdt 12v | AF8ARF

DAYTON 24EP28 Ajastinrele 180 Sekuntia 8 Pin 10a Dpdt 12v

Varastossa
Tuote: AF8ARF Malli: 24EP28

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2W
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoToista sykli (ensin)
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS2
Hz50/60
Maks. Ajan asetus180 sekuntia.
Min. Ajan asetus1.80 sekuntia.
AsennusLiitä
Toiminnot7
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteystiedotToimintoMaks. Ajan asetusHinta
DAYTON 1EJL6 ajastinrele 100 h. 8-napainen 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1EJL68Neliö1.51 EGR25AHopea seosViiveellä100 hr.€72.45
DAYTON 5DPZ7 ajastinrele 999 Hr. 8-napainen 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78Octal35X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliViiveellä999 hr.€122.97
DAYTON 24FI65 Ajastinrele 10 sekuntia 8 -nastainen 10a Dpdt 12v | AF8APL 24EN658Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliIntervalli päällä10 sekuntia.€59.97
DAYTON 24EN66 ajastinrele 60 sekunti 8-napainen 10a Dpdt 12v | AF8APM 24EN668Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliIntervalli päällä60 sekuntia.€55.64
DAYTON 24EN67 -ajastinrele 180 toinen 8-napainen 10a Dpdt 12v | AF8APN 24EN678Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliIntervalli päällä180 sekuntia.€51.94
DAYTON 24EN68-ajastinrele 5 min 8-nastainen 10a Dpdt 12v | AF8APP 24EN688Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliIntervalli päällä5 min.€58.58
DAYTON 24EN80-ajastinrele 10 sekuntia 11-nastainen 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24EN8011Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AHopea nikkeliPois viive10 sekuntia.€128.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 24EP28 Ajastinrele 180 Sekuntia 8 Pin 10a Dpdt 12v
€81.05 / yksikkö