Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23Y179 Tärinämäntä Pneumaattinen / ilma 33.9 Lb. | AB7QBF

DAYTON 23Y179 Tärymäntä Pneumaattinen/ilma 33.9 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7QBF Malli: 23Y179
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
€469.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti339 lb
CFM @ 60 psi2.1
CFM @ 80 PSI3.7
dB @ 60 psi85
dB @ 80 psi90
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus33.9 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine90 psi
Maks. Lämpötila392-astetta F
AsennusPystysuora tai vaaka
AsennuslevyEi tarvita
Äänenvaimennin1A326
Poistoportti1/4 "BSPP
Kokonaiskorkeus4 15 / 16 "
Kokonaispituus2.375 "
kokonaisleveys2.375 "
Nopeus @ 60 psi2030 vpm
Nopeus @ 80 psi2200 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)6.48
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.99
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 23Y178 Vibraattorimäntä Pneumaattinen / ilma 19.3 Lb. | AB7QBE 23Y178Polymeeri212-astetta F4.88 "2"2"€370.43
DAYTON 23Y180 -vibraattorimäntä Pneumaattinen / ilma 92.8 Lb. | AB7QBG 23Y180Valurauta392-astetta F6"3.375 "3.38 "€454.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23Y179 Tärymäntä Pneumaattinen/ilma 33.9 Lb.
€469.60 / yksikkö