Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23Y178 Vibraattorimäntä Pneumaattinen / ilma 19.3 Lb. | AB7QBE

DAYTON 23Y178 Tärymäntä Pneumaattinen/ilma 19.3 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7QBE Malli: 23Y178

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€370.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti193 lb
CFM @ 60 psi1.5
CFM @ 80 PSI2.8
dB @ 60 psi81
dB @ 80 psi87
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus19.3 lb
KoteloPolymeeri
Tuloaukko1 / 8 "NPT
Max. Paine90 psi
Maks. Lämpötila212-astetta F
AsennusPystysuora tai vaaka
AsennuslevyEi tarvita
Äänenvaimennin1A325
Poistoportti1/8 "BSPP
Kokonaiskorkeus4.88 "
Kokonaispituus2"
kokonaisleveys2"
Nopeus @ 60 psi2150 vpm
Nopeus @ 80 psi2330 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)6.48
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.99
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 23Y179 Tärinämäntä Pneumaattinen / ilma 33.9 Lb. | AB7QBF 23Y179Valurauta392-astetta F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "€469.60
DAYTON 23Y180 -vibraattorimäntä Pneumaattinen / ilma 92.8 Lb. | AB7QBG 23Y180Valurauta392-astetta F6"3.375 "3.38 "€454.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23Y178 Tärymäntä Pneumaattinen/ilma 19.3 Lb.
€370.43 / yksikkö