DAYTON 23Y180 -vibraattorimäntä Pneumaattinen / ilma 92.8 Lb. | AB7QBG

DAYTON 23Y180 Tärymäntä Pneumaattinen/ilma 92.8 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7QBG Malli: 23Y180

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€454.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti928 lb
CFM @ 60 psi6.7
CFM @ 80 PSI11.2
dB @ 60 psi91
dB @ 80 psi94
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus92.8 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine90 psi
Maks. Lämpötila392-astetta F
AsennusPystysuora tai vaaka
AsennuslevyEi tarvita
Äänenvaimennin1A326
Poistoportti3/8 "BSPP
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus3.375 "
kokonaisleveys3.38 "
Nopeus @ 60 psi1550 vpm
Nopeus @ 80 psi1720 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)8.48
Laivan pituus (cm)17.48
Laivan leveys (cm)10.97
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 23Y178 Vibraattorimäntä Pneumaattinen / ilma 19.3 Lb. | AB7QBE 23Y178Polymeeri212-astetta F4.88 "2"2"€370.43
DAYTON 23Y179 Tärinämäntä Pneumaattinen / ilma 33.9 Lb. | AB7QBF 23Y179Valurauta392-astetta F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "€469.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23Y180 Tärymäntä Pneumaattinen/ilma 92.8 Lb.
€454.02 / yksikkö