Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22YK22 Seinäteline L Tyyppi | AB7GGF

DAYTON 22YK22 seinäteline L tyyppi

Varastossa
Tuote: AB7GGF Malli: 22YK22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäteline, L-tyyppi
Säädettävä korkeus1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22YK22 seinäteline L tyyppi
€72.24 / yksikkö