Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NY87 korotettu merkkivalo 12mm 12v punainen | AB6XDL

DAYTON 22NY87 Korotettu merkkivalo 12mm 12v punainen

Varastossa
Tuote: AB6XDL Malli: 22NY87

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohonnut merkkivalo
Keskimääräinen elämä50,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty17mA
SähköliitäntäM2.5-ruuvi
IP-luokitus40, sinetillä 65
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri
Paneelin paksuus0.028 "- 0.11"
ShapePyöreä
Koko12 mm: n asennusdia.
Jännite12 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta
DAYTON 22NY40 korotettu merkkivalo vaaleanpunainen 12v | AB6XBK 22 NY40punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
DAYTON 22NY86 korotettu merkkivalo 12mm 12v vihreä | AB6XDK 22 NY86VihreäM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.05
DAYTON 22NY88 korotettu merkkivalo 12mm 12v keltainen | AB6XDM 22 NY88KeltainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€19.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NY87 Korotettu merkkivalo 12mm 12v punainen
€31.05 / yksikkö