Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C22688 Jobber-terä #23 High Speed ​​Steel | AD6TJC 4AF89

CLE-LINE C22688 Jobber-terä #23 nopea teräs

Varastossa
Tuote: AD6TJC Malli: C22688Ristiviite: 4AF89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.154 "
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus2"
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero1899
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3.125 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.0.154 "
Koko#23

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.DesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiKokoHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusHinta
CLE-LINE C22643 Piikkiterä 1/32 tuuman pikateräs | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Murto-tuuma1 / 32 "1 / 2 "Yleinen tarkoitus18991.375 "€2.05
CLE-LINE C22644 Jobber-kärki 3/64 tuuman pikateräs | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Murto-tuuma3 / 64 "3 / 4 "Yleinen tarkoitus18991.75 "€1.92
CLE-LINE C22715 Jobber-kärki # 1, nopea teräs | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Langan koko#12.625 "Yleinen tarkoitus18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22714 Jobber-kärki # 2, nopea teräs | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "Langan koko#22.625 "Yleinen tarkoitus18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22712 Jobber-kärki # 3, nopea teräs | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Langan koko#32.5 "Yleinen tarkoitus18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22711 Jobber-kärki # 4, nopea teräs | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Langan koko#42.5 "Yleinen tarkoitus18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22710 Jobber-kärki # 5, nopea teräs | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Langan koko#52.5 "Yleinen tarkoitus18993.75 "€3.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C22688 Jobber-terä #23 nopea teräs
€2.36 / yksikkö