Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22A610 Pumpun korjaussarja Buna N Air 11/16 tuumaa | AB6QJL

DAYTON 22A610 Pumpun korjaussarja Buna N Air 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QJL Malli: 22A610

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€171.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun korjauspaketti
Osio KuvausIlma
Akselin dia.11 / 16 "
TyyppiBuna N.
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsio KuvausAkselin dia.TyyppiHinta
DAYTON 22A618 Pumpun korjaussarja Buna N Air 1 tuumaa | AB6QJV 22A618Ilma1"Buna N.€622.76
DAYTON 22A619 Pumpun korjaussarja Buna N Fluid 1 tuumaa | AB6QJW 22A619Neste1"Buna N.€868.60
DAYTON 22A620 Pumpun korjaussarja Santoprene Fluid 1 tuuma | AB6QJX 22A620Neste1"Santopreeni€977.17
DAYTON 22A621 Pumpun korjaussarja Hytrel/ptfe Fluid 1/2 In | AB6QJY 22A621Neste1 / 2 "Hytrel / PTFE€262.88
DAYTON 22A622 Pumpun korjaussarja Hytrel/ptfe Fluid | AB6QJZ 22A622Neste11 / 16 "Hytrel / PTFE€150.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22A610 Pumpun korjaussarja Buna N Air 11/16 tuumaa
€171.20 / yksikkö