Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22A620 Pumpun korjaussarja Santoprene Fluid 1 tuuma | AB6QJX

DAYTON 22A620 Pumpun korjaussarja Santoprene Fluid 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QJX Malli: 22A620

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€977.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun korjauspaketti
Osio KuvausNeste
Akselin dia.1"
TyyppiSantopreeni
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsio KuvausAkselin dia.TyyppiHinta
DAYTON 22A610 Pumpun korjaussarja Buna N Air 11/16 tuumaa | AB6QJL 22A610Ilma11 / 16 "Buna N.€171.20
DAYTON 22A618 Pumpun korjaussarja Buna N Air 1 tuumaa | AB6QJV 22A618Ilma1"Buna N.€622.76
DAYTON 22A619 Pumpun korjaussarja Buna N Fluid 1 tuumaa | AB6QJW 22A619Neste1"Buna N.€868.60
DAYTON 22A621 Pumpun korjaussarja Hytrel/ptfe Fluid 1/2 In | AB6QJY 22A621Neste1 / 2 "Hytrel / PTFE€262.88
DAYTON 22A622 Pumpun korjaussarja Hytrel/ptfe Fluid | AB6QJZ 22A622Neste11 / 16 "Hytrel / PTFE€150.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22A620 Pumpun korjaussarja Santoprene Fluid 1 tuumaa
€977.17 / yksikkö