DAYTON 21VG40 rumpukahva, 1 rumpu, 55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTE

DAYTON 21VG40 rumpukahva, 1 rumpua, 55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB6KTE Malli: 21VG40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,083.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
Väripunainen
RumputoimintaHissi, kuljetus
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Haarukan tasku5 1/2 "x 2"
Korkeus3.75 "
Pituus37.375 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus37.375 "
kokonaisleveys23.625 "
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumateriaalille (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
DAYTON 21VG39 rumpukäsittelijä, 1 rumpu, 55 gal., 800 lbs. Kapasiteetti | AB6KTD 21VG39Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsavoin55 gal.800 lbs.Hissi, kuljetus1€624.19
DAYTON 21VG41 rumpukahva, 1 rumpu, 55 gal., 100 lbs. Kapasiteetti | AB6KTF 21VG41Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€832.06
DAYTON 21VG42 rumpukahva, 1 rumpu, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTG 21VG42Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus1€647.25
DAYTON 21VG43 rumpukahva, 1 rumpu, 30/55 gal., 1500 lbs. Kapasiteetti | AB6KTH 21VG43Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€2,195.92
DAYTON 21VG45 rumpukahva, 2 rumpua, 55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTK 21VG45Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus2€757.77
DAYTON 21VG46 rumpukahva, 2 rumpua, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTL 21VG46Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus2€843.58
DAYTON 21VG49 rumpunostin, 1 rumpu, 55 gal., 800 lbs. Kapasiteetti | AB6KTP 21VG49manuaalinenTeräsSuljettu55 gal.800 lbs.Hissi, kuljetus1€1,200.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21VG40 rumpukahva, 1 rumpua, 55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti
€1,083.42 / yksikkö