DAYTON 21VG46 rumpukahva, 2 rumpua, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTL

DAYTON 21VG46 rumpukahva, 2 rumpu, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB6KTL Malli: 21VG46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€843.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
Väripunainen
RumputoimintaHissi, kuljetus
Rummun kapasiteetti30 tai 55 gal.
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Haarukan tasku7 "x 2 1 / 4"
Korkeus7.125 "
Pituus42.75 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä2
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Kokonaiskorkeus7.13 "
Kokonaispituus42.75 "
kokonaisleveys51.125 "
Leveys51.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.1
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumateriaalille (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
DAYTON 21VG39 rumpukäsittelijä, 1 rumpu, 55 gal., 800 lbs. Kapasiteetti | AB6KTD 21VG39Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsavoin55 gal.800 lbs.Hissi, kuljetus1€624.19
DAYTON 21VG40 rumpukahva, 1 rumpu, 55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTE 21VG40Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus1€1,083.42
DAYTON 21VG41 rumpukahva, 1 rumpu, 55 gal., 100 lbs. Kapasiteetti | AB6KTF 21VG41Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€832.06
DAYTON 21VG42 rumpukahva, 1 rumpu, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTG 21VG42Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus1€647.25
DAYTON 21VG43 rumpukahva, 1 rumpu, 30/55 gal., 1500 lbs. Kapasiteetti | AB6KTH 21VG43Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€2,195.92
DAYTON 21VG45 rumpukahva, 2 rumpua, 55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTK 21VG45Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus2€757.77
DAYTON 21VG49 rumpunostin, 1 rumpu, 55 gal., 800 lbs. Kapasiteetti | AB6KTP 21VG49manuaalinenTeräsSuljettu55 gal.800 lbs.Hissi, kuljetus1€1,200.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21VG46 rumpukahva, 2 rumpu, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti
€843.58 / yksikkö