PALMGREN 9684487 Vannesaha, Pilarityyppi, Automaattinen, 4HP, 12 x 12 tuuman koko | CD6LWE

PALMGREN 9684487 Vannesaha, pylvästyyppi, automaattinen, 4hv, koko 12 x 12 tuumaa

Tuote: CD6LWE Malli: 9684487
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€87,004.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän pituus154 21 / 64 "
Terän nopeus98-279S fpm
Terän nopeus (SFPM)98.43 - 278.88
Terän paksuus0.043 "
Terän leveys1 5 / 16 "
Jäähdytysnestemoottori HP1 / 6 hp
Leikkaa pituus (tuumaa)0.39 "
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio11-13 / 16 "
Leikkauskapasiteetti pyöreä11-13 / 16 "
Ruokkia15-3 / 4 "
Korkeus67 "
Hydraulimoottori HP1 hv
Maks. Terän pituus154-21 / 64 "
Moottori HP5 HP
Vaihe3
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1750.5
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)210.82
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysJäähdytysnestemoottori HPKorkeusHydraulimoottori HPMoottori HPHinta
PALMGREN 9684481 Vannesaha, kaksipylväs, täysautomaattinen, 10 tuuman koko | CH3QMX 9684481153 1 / 2 "1 1 / 4 "1 / 8 hp67 "1 hv3 hv€68,347.36
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684488 Vannesaha, kaksipylväinen, automaattinen, 14 tuuman koko | CH3QNA 9684488180 "1 5 / 16 "1 / 6 hp78 "1 hv5 HP€78,831.71
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684489 Vannesaha, kaksipylväinen, automaattinen, 18 tuuman koko | CH3QNB 9684489214 1 / 2 "1 9 / 16 "1 / 4 hp88 "2 hv7.5 HP€100,062.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684487 Vannesaha, pylvästyyppi, automaattinen, 4hv, koko 12 x 12 tuumaa
€87,004.91 / yksikkö