DAYTON 1YAZ4 -ilmapuhaltimen moottori Psc Teao 1 / 4hp 1700 rpm | AB4HJZ

DAYTON 1YAZ4 tuulettimen moottori Psc Teao 1/4hp 1700 rpm

Varastossa
Tuote: AB4HJZ Malli: 1YAZ4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastuspuhaltimen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys48YZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.4/1.7
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7"
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluKaksinkertainen tasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusTeline / Stud
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1700
Kokonaispituus9.5 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1601-1700
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.5 "
Akselin tyyppiKahden hengen tasainen
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5455
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTäyden kuorman ampeeritHPKierroslukualuePituus vähemmän akseliaMoottorin asennusasentoAsennusAsennusasentoHinta
DAYTON 1YAZ5 -ilmapuhaltimen moottori Psc Teao 1 / 3hp 1725 rpm | AB4HKA 1YAZ59.5 "3.6/1.81/31701-18007"VaakasuoraTeline / StudVaakasuora€373.97
DAYTON 1YAZ6 -ilmapuhaltimen moottori Psc Teao 1 / 2hp 1700 rpm | AB4HKB 1YAZ610.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "VaakasuoraTeline / StudVaakasuora€454.18
DAYTON 1YAZ7 -ilmapuhaltimen moottori Psc Teao 1 / 4hp 1700 rpm | AB4HKC 1YAZ79.5 "3.4/1.71/41601-17007"Kaikki kulmatiesKaikki kulmat€445.87
DAYTON 1YAZ8 -ilmapuhaltimen moottori Psc Teao 1 / 3hp 1725 rpm | AB4HKD 1YAZ89.5 "3.6/1.81/31701-18007"Kaikki kulmatiesKaikki kulmat€437.15
DAYTON 1YAZ9 -ilmapuhaltimen moottori Psc Teao 1 / 2hp 1700 rpm | AB4HKE 1YAZ910.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "Kaikki kulmatiesKaikki kulmat€468.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1YAZ4 tuulettimen moottori Psc Teao 1/4hp 1700 rpm
€356.07 / yksikkö