VESTIL V-PAD-S-66-Y Vinyylipylväs, suojatyyny, neliö, 6 jalkaa, 6 tuuman koko, keltainen

Tuote: AG8BVG Malli: V-PAD-S-66-Y
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€744.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriKeltainen
Syvyys12 "
Sopii sarakkeen kokoon6 "x 6"
Korkeus72 "
SisältääNylonköydet ja messinkiläpiviennit
Sisällä Dia.6"
Pituus12 "
MateriaaliVinyyli
Materiaalin paino36 oz.
MittayksikötJOKA
Asennusmenetelmänylonköysi, joka on nauhoitettu messinkiläpivientien läpi suojan kiinnittämiseksi pyöreään tai nelikulmaiseen pylvääseen
Köyden väriKeltainen
KöysimateriaaliNylon
PinottavaKyllä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisällä Dia.eräLeveysHinta
VESTIL V-PAD-I-610-Y Vinyylipylväs suojatyynyn I-palkki, 3 jalkaa, 10 tuuman koko, keltainen | AG8BUB V-PAD-I-610-Y7"72 "10 "Pylvässuoja16 "€569.67
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-611-Y Vinyylipylväs suojatyynyn I-palkki, 6 jalkaa, 11 tuuman koko, keltainen | AG8BUD V-PAD-I-611-Y7"72 "11 "Pylvässuoja17 "€569.67
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-612-Y Vinyylipylväs suojatyynyn I-palkki, 6 jalkaa, 12 tuuman koko, keltainen | AG8BUF V-PAD-I-612-Y7"72 "12 "Pylvässuoja18 "€569.67
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-64-Y Vinyylipylväs suojatyynyn I-palkki, 6 jalkaa, 4 tuuman koko, keltainen | AG8BUH V-PAD-I-64-Y7"72 "4"Pylvässuoja10 "€556.86
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-65-Y Vinyylipylväs suojatyynyn I-palkki, 6 jalkaa, 5 tuuman koko, keltainen | AG8BUK V-PAD-I-65-Y7"72 "5"Pylvässuoja11 "€556.86
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-66-Y Vinyylipylväs suojatyynyn I-palkki, 6 jalkaa, 6 tuuman koko, keltainen | AG8BUM V-PAD-I-66-Y7"72 "6"Pylvässuoja12 "€556.86
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-67-Y Vinyylipylväs suojatyynyn I-palkki, 6 jalkaa, 7 tuuman koko, keltainen | AG8BUP V-PAD-I-67-Y7"72 "7"Pylvässuoja13 "€569.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL V-PAD-S-66-Y Vinyylipylväs, suojatyyny, neliö, 6 jalkaa, 6 tuuman koko, keltainen
€744.41 / yksikkö