DAYTON 1VLE3 ei-putkimainen lämmönvaihdin | AB3WBV

DAYTON 1VLE3 Ei-putkimainen lämmönvaihdin

Varastossa
Tuote: AB3WBV Malli: 1VLE3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,074.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi putkimainen lämmönvaihdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)72.64
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 1VLE4 ei-putkimainen lämmönvaihdin | AB3WBW 1VLE4€1,095.61
DAYTON 1VLE5 ei-putkimainen lämmönvaihdin | AB3WBX 1VLE5€1,311.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VLE3 Ei-putkimainen lämmönvaihdin
€1,074.94 / yksikkö