DAYTON 1VCG1 Washdown -ilmakierrätys 24 tuumaa 6849 CFM 115 / 230v | AB3TMM

DAYTON 1VCG1 Pesuilman kiertovesipumppu 24 tuumaa 6849 Cfm 115/230v

Varastossa
Tuote: AB3TMM Malli: 1VCG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,274.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-ilmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.1090
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.732
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft245
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.170
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliMill Finish alumiini
CFM korkea6849
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1140
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus31 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys23 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1140
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.9/2.1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.27 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso77dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115/230
Leveys27 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9675
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaTerä Dia.Terän materiaaliMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 1VCF9 Washdown -ilmakierrätin 20 tuumaa 4700 CFM 115 / 230v | AB3TML 1VCF9104-astetta F20 "Mill Finish alumiini23 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4Luokka F1140€461.70
DAYTON 1VCG2 Washdown -ilmakierrätys 30 tuumaa 10 001cfm 115 / 230v | AB3TMN 1 VCG2104-astetta F30 "Mill Finish alumiini26 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/2Luokka F1140€560.82
DAYTON 2LYW4 Washdown -ilmakierrätys 20 tuumaa 2670 CFM | AC2QDJ 2LYW4105-astetta F20 "304 Ruostumaton teräs10.5 "Täysin suljettu, ei keksitty1/15B-sarjan1600€1,821.70
DAYTON 2LYW5 Washdown -ilmakierrätin, 24 tuumaa 5220 CFM | AC2QDK 2LYW5105-astetta F24 "304 Ruostumaton teräs15 "Täysin suljettu, ei keksitty1/4B-sarjan1075€2,224.31
DAYTON 2LYW6 Washdown -ilmakierto 30 tuumaa 8800 Cfm | AC2QDL 2LYW6105-astetta F30 "304 Ruostumaton teräs15 "Täysin suljettu, ei keksitty1/3B-sarjan1075€2,383.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VCG1 Pesuilman kiertovesipumppu 24 tuumaa 6849 Cfm 115/230v
€1,274.16 / yksikkö