DAYTON 2LYW5 Washdown -ilmakierrätin, 24 tuumaa 5220 CFM | AC2QDK

DAYTON 2LYW5 Pesuilman kierrätyspumppu 24 tuumaa 5220 Cfm

Varastossa
Tuote: AC2QDK Malli: 2LYW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,224.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-ilmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.875
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.423
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft198
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.135
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.10
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaali304 Ruostumaton teräs
CFM korkea5220
CFM / watti17.6
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1075
Suojamateriaali304 Ruostumaton teräs
Korkeus33 "
KoteloRuostumaton teräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys15 "
Moottorin koteloTäysin suljettu, ei keksitty
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1075
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.28/1.68
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.33 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso77dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115/230
Watts295/280
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelyElectro Puola

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.345
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaTerä Dia.Terän materiaaliMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 1VCF9 Washdown -ilmakierrätin 20 tuumaa 4700 CFM 115 / 230v | AB3TML 1VCF9104-astetta F20 "Mill Finish alumiini23 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4Luokka F1140€461.70
DAYTON 1VCG1 Washdown -ilmakierrätys 24 tuumaa 6849 CFM 115 / 230v | AB3TMM 1 VCG1104-astetta F24 "Mill Finish alumiini23 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/3Luokka F1140€1,274.16
DAYTON 1VCG2 Washdown -ilmakierrätys 30 tuumaa 10 001cfm 115 / 230v | AB3TMN 1 VCG2104-astetta F30 "Mill Finish alumiini26 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/2Luokka F1140€560.82
DAYTON 2LYW4 Washdown -ilmakierrätys 20 tuumaa 2670 CFM | AC2QDJ 2LYW4105-astetta F20 "304 Ruostumaton teräs10.5 "Täysin suljettu, ei keksitty1/15B-sarjan1600€1,821.70
DAYTON 2LYW6 Washdown -ilmakierto 30 tuumaa 8800 Cfm | AC2QDL 2LYW6105-astetta F30 "304 Ruostumaton teräs15 "Täysin suljettu, ei keksitty1/3B-sarjan1075€2,383.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LYW5 Pesuilman kierrätyspumppu 24 tuumaa 5220 Cfm
€2,224.31 / yksikkö