Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0006.25011A3X40 nokkavivut 1.57 5 / 16-18 musta | AE9GPZ 6JRJ4

KIPP K0006.25011A3X40 nokkavivut 1.57 5/16-18 musta

Varastossa
Tuote: AE9GPZ Malli: K0006.25011A3X40Ristiviite: 6JRJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vivut
VäriMusta
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus3.78 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliSäädettävä
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSäädettävä
Leveys1.30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikomponentitSuorittaa loppuunMateriaaliRuuvin pituusHinta
KIPP K0006.25011A3X25 nokkavivut 0.99 5 / 16-18 musta | AE9GPX 6JRJ2 K0006.25011A3X25MustaTeräsMattaValettu alumiini0.99 "€27.85
KIPP K0006.25011A3X30 nokkavivut 1.18 5 / 16-18 musta | AE9GPY 6JRJ3 K0006.25011A3X30MustaTeräsMattaValettu alumiini1.18 "€27.33
KIPP K0006.25011A3X50 nokkavivut 1.99 5 / 16-18 musta | AE9GQA 6JRJ5 K0006.25011A3X50MustaTeräsMattaValettu alumiini1.99 "€28.55
KIPP K0006.25111A3X25 nokkavivut 0.99 5 / 16-18 musta | AE9GQP 6JRK8 K0006.25111A3X25MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini0.99 "€45.79
KIPP K0006.25111A3X30 nokkavivut 1.18 5 / 16-18 musta | AE9GQQ 6JRK9 K0006.25111A3X30MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.18 "€46.27
KIPP K0006.25111A3X40 nokkavivut 1.57 5 / 16-18 musta | AE9GQR 6JRL0 K0006.25111A3X40MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.57 "€49.74
KIPP K0006.25111A3X50 nokkavivut 1.99 5 / 16-18 musta | AE9GQT 6JRL1 K0006.25111A3X50MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.99 "€49.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0006.25011A3X40 nokkavivut 1.57 5/16-18 musta
€28.34 / yksikkö