Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1MBG2 Vaihdemoottori 197 Rpm Open 115v | AB2JEF

DAYTON 1MBG2 AC vaihdemoottori 197 rpm auki 115v

Varastossa
Tuote: AB2JEF Malli: 1MBG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritHuokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissa
Liiteavoin
Täyden kuorman ampeerit0.38
Vaihteistokotelon materiaaliPainevalettu sinkki
Vaihteisto16:1
Vaihteen tyyppiKannustaa
GearsKaikki Spur-vaihteet
KoteloPainevalettu sinkki
Hz60
Syötä HP1/195
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3.5 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti1.2 tuumaa - lb
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM197
Ei kuormitusta RPM221
Ylikuormitettu kuorma41 lb
Vaihe1
KiertoCW
Kierroslukualue151 ja 200
TiivisteetTiivistetty vaihdelaatikko
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloKoteloHinta
DAYTON 1LNF7 Vaihdemoottori 4 r / min auki 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-762:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€155.10
DAYTON 1LNF8 Vaihdemoottori 6 r / min auki 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-529:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.69
DAYTON 1LNF9 Vaihdemoottori 26 r / min auki 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-126:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€170.11
DAYTON 1LNG1 Vaihdemoottori 52 rpm auki 115v | AB2ENB 1 LNG1Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-63:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€165.94
DAYTON 1LNG2 Vaihdemoottori 1 kierrosta minuutissa auki 115v | AB2ENC 1 LNG2Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-2976:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.36
DAYTON 1LPL2 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWV 1LPL2Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€759.65
DAYTON 1LPL6 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWZ 1LPL6Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€641.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1MBG2 AC vaihdemoottori 197 rpm auki 115v
€134.62 / yksikkö