Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EJN5 ajastinrele 100 h. 14-napainen 3a 4pdt 24v | AA9PLU

DAYTON 1EJN5 ajastinrele 100 h. 14 Pin 3a 4pdt 24v

Varastossa
Tuote: AA9PLU Malli: 1EJN5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäEi säädettävissä
Base TypeNeliö
Kelan luokitus1.2W
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3A
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoViiveellä
Hz50/60
Maks. Ajan asetus100 hr.
Min. Ajan asetus0.1 sekuntia.
AsennusLiitä
Toimintojen määrä1
Toiminnot1
Nastat14
Pistorasia2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeNastatPistorasiaHinta
DAYTON 1EJL9 ajastinrele 100 h. 8-napainen 5a Dpdt 24v | AA9PLN 1EJL95ADPDT81 EGR2€72.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EJN5 ajastinrele 100 h. 14 Pin 3a 4pdt 24v
€63.66 / yksikkö