Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EJE7 Rele Teho 3pdt 24vdc Kela Voltit | AA9PKA

DAYTON 1EJE7 Rele Teho 3pdt 24vdc Kela Volttia

Varastossa
Tuote: AA9PKA Malli: 1EJE7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus3
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)16
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat11
Testaa painamallalukittava
Pistorasia5X853, 1ERG3
PistorasiakoodiC
TilailmaisimenLED ja mekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
DAYTON 1A485 Relay 8 Pin-lisäystä | AA8TTJ 1A4858Octal1.2Ei5X85212DPDTKestävä hopeametalli€76.99
DAYTON 1A487 Relay 8 Pin-lisäystä Dpdt | AA8TTL 1A4878Neliö1.22Ei5X85315DPDTKestävä hopeametalli€20.08
DAYTON 1A488 Rele 11 nastaa 3pdt | AA8TTM 1A48811Neliö1.22Ei5X853153PDTKestävä hopeametalli€32.27
DAYTON 1EGY6 -releen pistoke Dpdt 24vdc-kelavolttia | AA9PCN 1EGY68Octal3lukittava5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTHopea seos€75.59
DAYTON 1EHB1 rele Octal 3pdt 24vdc kelajännite | AA9PFA 1EHB111Octal3lukittava6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHopea seos€36.34
DAYTON 1EHC9 Relay Ice Cube Spdt 24vdc kelajännite | AA9PFG 1EHC95Neliö0.9Ei1egp620SPDTHopea seos€15.61
DAYTON 1EHD8 Relay Ice Cube Spdt 24vdc kelajännite | AA9PFM 1EHD85Neliö0.9Ei1egp620SPDTHopea seos€13.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EJE7 Rele Teho 3pdt 24vdc Kela Volttia
€42.88 / yksikkö