Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EHU6 Relejääkuutio 4pdt 24vac Coil Volts | AA9PHE

DAYTON 1EHU6 Rele Ice Cube 4pdt 24vac kela volttia

Varastossa
Tuote: AA9PHE Malli: 1EHU6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHermeettisesti suljettu rele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHieno hopea
Yhteystietojen luokitus3A @ 240 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat14
Testaa painamallaEi
TurvallisuusarviointiLuokka 1, div 2
Pistorasia2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536410020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasiaBase TypeKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusAsennusNastatHinta
DAYTON 1EGX7 Rele Hermetic Dpdt 24vac kelavolttia | AA9PCE 1EGX75X852, 1EGP3, 1EGP5Octal12DPDTHopea seos12A @ 240 VAC / 28 VDCOctal-pistoke8€152.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EHU6 Rele Ice Cube 4pdt 24vac kela volttia
€124.39 / yksikkö