Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EGX7 Rele Hermetic Dpdt 24vac kelavolttia | AA9PCE

DAYTON 1EGX7 Rele Hermetic Dpdt 24vac kela volttia

Varastossa
Tuote: AA9PCE Malli: 1EGX7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHermeettisesti suljettu rele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)12
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus12A @ 240 VAC / 28 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat8
Testaa painamallaEi
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasiaBase TypeKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusAsennusNastatHinta
DAYTON 1EHU6 Relejääkuutio 4pdt 24vac Coil Volts | AA9PHE 1EHU62A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1Neliö34PDTHieno hopea3A @ 240 VAC / 30 VDCNeliönmallinen pistoke14€124.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EGX7 Rele Hermetic Dpdt 24vac kela volttia
€152.66 / yksikkö