Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EHU4 Releen jääkuutio 4pdt 12vdc kelavolttia | AA9PHC

DAYTON 1EHU4 Rele Ice Cube 4pdt 12vdc Kela Volttia

Varastossa
Tuote: AA9PHC Malli: 1EHU4
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
€124.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHermeettisesti suljettu rele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHieno hopea
Yhteystietojen luokitus3A @ 240 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat14
Testaa painamallaEi
TurvallisuusarviointiLuokka 1, div 2
Pistorasia2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536410020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusHinta
DAYTON 1EHA1 rele Octal 3pdt 12vdc kelajännite | AA9PEQ 1EHA111Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTHopea seos12A @ 240 VAC / 28 VDC€185.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EHU4 Rele Ice Cube 4pdt 12vdc Kela Volttia
€124.39 / yksikkö