Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EHU7 -jääkuutio 4pdt 24vdc -jännite | AA9PHF

DAYTON 1EHU7 Rele Ice Cube 4pdt 24vdc Kela Volttia

Varastossa
Tuote: AA9PHF Malli: 1EHU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHermeettisesti suljettu rele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHieno hopea
Yhteystietojen luokitus3A @ 240 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat14
Testaa painamallaEi
TurvallisuusarviointiLuokka 1, div 2
Pistorasia2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536410020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusHinta
DAYTON 1EGX8 Relay Hermetic Dpdt 24vdc kelajännite | AA9PCF 1EGX88Octal1.25X852, 1EGP3, 1EGP512DPDTHopea seos12A @ 240 VAC / 28 VDC€158.09
DAYTON 1EHA4 rele Octal 3pdt 24vdc kelajännite | AA9PEU 1EHA411Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTHopea seos12A @ 240 VAC / 28 VDC€185.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EHU7 Rele Ice Cube 4pdt 24vdc Kela Volttia
€124.39 / yksikkö