Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EGT5 -releen moduuli 2-nastainen 24vac / vdc | AA9PBN

DAYTON 1EGT5 releliitäntämoduuli 2pin 24vac/vdc

Varastossa
Tuote: AA9PBN Malli: 1EGT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusmoduuli
Syvyys1.1 "
Pituus0.3 "
TyyppiMetallioksidivaristori, 24 VAC/VDC
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 1EGT1 -releen moduulidiodi 2-nastainen 6-250vdc | AA9PBJ 1EGT1Diodi, 6-250 VDC€2.68
DAYTON 1EGT2 -releen moduuli Led 2-nastainen 120/240 | AA9PBK 1EGT2LED, 120/240 VAC/VDC€0.43
DAYTON 1EGT3 -releen moduuli Led 2-nastainen 24vac / vdc | AA9PBL 1EGT3LED, 24 VAC/VDC€2.68
DAYTON 1EGT4 -releen moduuli 2-nastainen 120vac / vdc | AA9PBM 1EGT4Metallioksidivaristori, 120 VAC/VDC€3.31
DAYTON 1EGT6 -releen moduuli 2-nastainen 240vac / vdc | AA9PBP 1EGT6Metallioksidivaristori, 240 VAC/VDC€1.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EGT5 releliitäntämoduuli 2pin 24vac/vdc
€3.31 / yksikkö