Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EGP8 -releen holkki 14-nastainen 300v | AA9PAX

DAYTON 1EGP8 releliitin 14pin 300v

Varastossa
Tuote: AA9PAX Malli: 1EGP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleen liitäntä
Vahvistimet AC10
Yhteystietojen luokitus10 A @ 300 VAC
Syvyys1.7 "
Pituus3.1 "
AsennusDIN-kisko / paneeli
Nastojen lukumäärä14
PistorasiakoodiG
PistorasiatyyliNeliö
Socket TypeTurvallinen sormella
TerminaalitHissi
TyyppiNeliö
Jännite300
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitVahvistimet ACYhteystietojen luokitusTyyppiLeveysSyvyysPituusAsennusHinta
DAYTON 10E075 Socket Relay 8 nastainen Square | AA2CXU 10E075Ruuvi1010 A @ 300 VACNeliö1.17 "1.02 "2.73 "DIN-kisko / ruuvi€27.86
DAYTON 1EGP2 -releen pistoke 11-nastainen 300v | AA9PAR 1egp2Hissi1212 A @ 300 VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN-kisko / paneeli€9.49
DAYTON 1EGP3 -releen pistoke 8-napainen 300v | AA9PAT 1egp3Hissi1212 A @ 300 VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN-kisko / paneeli€8.48
DAYTON 1EGP5 -releen pistoke 8-napainen 300v | AA9PAV 1egp5Hissi1616 A @ 300 VACOctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN-kisko / paneeli€8.27
DAYTON 1EGP7 -releen holkki 14-nastainen 300v | AA9PAW 1egp7Ruuvi1010 A @ 300 VACNeliö1.2 "1.6 "3.3 "DIN-kisko / ruuvi€12.32
DAYTON 1EGP9 -releen pistoke 11-nastainen 300v | AA9PAY 1egp9Hissi1010 A @ 300 VACNeliö1.1 "2.4 "3.3 "DIN-kisko / paneeli€10.07
DAYTON 1EGR1 releen holkki 14-nastainen 300v | AA9PAZ 1 EGR1Hissi1010 A @ 300 VACNeliö1.1 "2.4 "3.3 "DIN-kisko / paneeli€13.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EGP8 releliitin 14pin 300v
€13.19 / yksikkö