DAYTON 1DKH6 -ketju 4/0 Koko 50 jalkaa 600 paunaa | AA9JMX

DAYTON 1DKH6 ketju 4/0 koko 50 jalkaa 600 lb.

Varastossa
Tuote: AA9JMX Malli: 1DKH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
SovellustilatEi nostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus50ft.
Linkin tyyppiOhimenevä
Linkit jalkaa kohti13
MateriaaliQ235 teräs
Kaupan koko4/0
Työkuorman raja600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.658
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7315825000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DKH3 -ketju 2/0 Koko 10 jalkaa 450 paunaa | AA9JMU 1DKH310ft.2/0450 lb€21.49
DAYTON 1DKH4 -ketju 2/0 Koko 50 Jalkaa 450 Lb. | AA9JMV 1DKH450ft.2/0450 lb€221.05
DAYTON 1DKH5 -ketju 4/0 Koko 10 jalkaa 600 Lb. | AA9JMW 1DKH510ft.4/0600 lb€5.71
DAYTON MH13X47902G ketju | AH2FML 26FG88 MH13X47902G---€194.30
DAYTON MH2MPT302G -ketju | AJ2ATZ 46H664 MH2MPT302G---€23.66
DAYTON MH5PKE07G ketju | AJ2BJH 46J601 MH5PKE07G---€61.79
DAYTON MH2MPU507G ketju | CH9UWV 46H696 MH2MPU507G---€22.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DKH6 ketju 4/0 koko 50 jalkaa 600 lb.
€253.80 / yksikkö