Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DKH5 -ketju 4/0 Koko 10 jalkaa 600 Lb. | AA9JMW

DAYTON 1DKH5 ketju 4/0 koko 10 jalkaa 600 lb.

Varastossa
Tuote: AA9JMW Malli: 1DKH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
SovellustilatEi nostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus10ft.
Linkin tyyppiOhimenevä
Linkit jalkaa kohti13
MateriaaliQ235 teräs
Kaupan koko4/0
Työkuorman raja600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7315825000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DKH3 -ketju 2/0 Koko 10 jalkaa 450 paunaa | AA9JMU 1DKH310ft.2/0450 lb€21.49
DAYTON 1DKH4 -ketju 2/0 Koko 50 Jalkaa 450 Lb. | AA9JMV 1DKH450ft.2/0450 lb€221.05
DAYTON 1DKH6 -ketju 4/0 Koko 50 jalkaa 600 paunaa | AA9JMX 1DKH650ft.4/0600 lb€253.80
DAYTON MH13X47902G ketju | AH2FML 26FG88 MH13X47902G---€194.30
DAYTON MH2MPT302G -ketju | AJ2ATZ 46H664 MH2MPT302G---€23.66
DAYTON MH5PKE07G ketju | AJ2BJH 46J601 MH5PKE07G---€61.79
DAYTON MH2MPU507G ketju | CH9UWV 46H696 MH2MPU507G---€22.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DKH5 ketju 4/0 koko 10 jalkaa 600 lb.
€5.71 / yksikkö