Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DHN9 Hammashihna L 56 Hampaiden pituus 21.0 tuumaa | AA9JCA

DAYTON 1DHN9-vaihdehihna L 56 hampaiden pituus 21.0 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9JCA Malli: 1DHN9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiL
Toimialanumero210L100
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä56
Piki3 / 8 "
Pitch pituus21 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4010393000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
DAYTON 1DHN6 Hammashihna L 33 Hampaiden pituus 12.4 tuumaa | AA9JBX 1DHN6124L1003312.375 "€22.04
DAYTON 1DHN7 Hammashihna L 40 Hampaiden pituus 15.0 tuumaa | AA9JBY 1DHN7150L1004015 "€24.61
DAYTON 1DHN8 Hammashihna L 50 Hampaiden pituus 18.8 tuumaa | AA9JBZ 1DHN8187L1005018.75 "€26.92
DAYTON 1DHP1 Hammashihna L 60 Hampaiden pituus 22.5 tuumaa | AA9JCB 1DHP1225L1006022.5 "€30.40
DAYTON 1DHP2 Hammashihna L 64 Hampaiden pituus 24.0 tuumaa | AA9JCC 1DHP2240L1006424 "€32.14
DAYTON 1DHP3 Hammashihna L 68 Hampaiden pituus 25.5 tuumaa | AA9JCD 1DHP3255L1006825.5 "€32.96
DAYTON 1DHP4 Hammashihna L 72 Hampaiden pituus 27.0 tuumaa | AA9JCE 1DHP4270L1007227 "€34.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DHN9-vaihdehihna L 56 hampaiden pituus 21.0 tuumaa
€29.39 / yksikkö