Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DHP3 Hammashihna L 68 Hampaiden pituus 25.5 tuumaa | AA9JCD

DAYTON 1DHP3-vaihdehihna L 68 hampaiden pituus 25.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9JCD Malli: 1DHP3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiL
Toimialanumero255L100
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä68
Piki3 / 8 "
Pitch pituus25.5 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4010353000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
DAYTON 1DHN6 Hammashihna L 33 Hampaiden pituus 12.4 tuumaa | AA9JBX 1DHN6124L1003312.375 "€22.04
DAYTON 1DHN7 Hammashihna L 40 Hampaiden pituus 15.0 tuumaa | AA9JBY 1DHN7150L1004015 "€24.61
DAYTON 1DHN8 Hammashihna L 50 Hampaiden pituus 18.8 tuumaa | AA9JBZ 1DHN8187L1005018.75 "€26.92
DAYTON 1DHN9 Hammashihna L 56 Hampaiden pituus 21.0 tuumaa | AA9JCA 1DHN9210L1005621 "€29.39
DAYTON 1DHP1 Hammashihna L 60 Hampaiden pituus 22.5 tuumaa | AA9JCB 1DHP1225L1006022.5 "€30.40
DAYTON 1DHP2 Hammashihna L 64 Hampaiden pituus 24.0 tuumaa | AA9JCC 1DHP2240L1006424 "€32.14
DAYTON 1DHP4 Hammashihna L 72 Hampaiden pituus 27.0 tuumaa | AA9JCE 1DHP4270L1007227 "€34.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DHP3-vaihdehihna L 68 hampaiden pituus 25.5 tuumaa
€32.96 / yksikkö