FABORY L12348.120.0001 Lukitusmutteri, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 8, 550PK | CG7XEF 42GH52

FABORY L12348.120.0001 Lukitusmutteri, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 8, 550PK

Varastossa
Tuote: CG7XEF Malli: L12348.120.0001Ristiviite: 42GH52

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
MutteriNailonistukka
StandardiD985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki19.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3852
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L12348.120.0001 Lukitusmutteri, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 8, 550PK
€121.76 /pakkaus