Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26ZT33 Tower Light 56mm Tasainen/vilkkuva | AB8TED

DAYTON 26ZT33 Tower Light 56mm Tasainen/vilkkuva

Varastossa
Tuote: AB8TED Malli: 26ZT33

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTornivalosarja, 56mm
Väripunainen
Johdon pituus20 "
Nykyinen piirretty0.033
Halkaisija2 1 / 5 "
Vilkkuu minuutissa80
Korkeus5 2 / 25 "
KoteloABS
Lampun käyttöikä30,000 hr.
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
tilaTasainen tai vilkkuva
AsennusSuora
Käyttölämpötila.-15 astetta 40 astetta C.
ArvosanaIP65
Jännite24
Watts0.77

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyKorkeusAsennusJänniteWattsHinta
DAYTON 26ZT20 Tornivalo 56 mm Tasainen/vilkkuva | AB8TDP 26ZT20punainen0.0336.25 "Tukiputki240.77€116.81
DAYTON 26ZT21 Tornivalo 56mm Vakaa / vilkkuva | AB8TDQ 26ZT21Puna-vihreä0.0757.75 "Tukiputki241.77€161.70
DAYTON 26ZT23 Tornivalo 56mm Vakaa / vilkkuva | AB8TDT 26ZT23Punainen, keltainen, vihreä0.1029.25 "Tukiputki242.39€208.11
DAYTON 26ZT24 tornivalo 56 mm Tasainen/vilkkuva | AB8TDU 26ZT24Punainen, keltainen, vihreä, sininen0.14411 "Tukiputki243.39€254.51
DAYTON 26ZT25 Tornivalo 56mm Vakaa / vilkkuva | AB8TDV 26ZT25Punainen, keltainen, vihreä, sininen, kirkas0.18612.625 "Tukiputki244.39€305.55
DAYTON 26ZT26 Tornivalo 56mm Vakaa / vilkkuva | AB8TDW 26ZT26punainen0.013 ja 0.0176.25 "Tukiputki90 ja 2400.87-1.01 W€132.30
DAYTON 26ZT27 -tornivalo 56mm Vakaa / vilkkuva | AB8TDX 26ZT27Puna-vihreä0.029 ja 0.0397.75 "Tukiputki90 ja 2402.07-2.41 W€177.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26ZT33 Tower Light 56mm Tasainen/vilkkuva
€185.18 / yksikkö