DAYTON 1AJA9 -kaapin syöttötuuletin 36 tuumaa 208-230 / 460 V | AA8VPW

DAYTON 1AJA9 Kaapin syöttötuuletin 36 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AA8VPW Malli: 1AJA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,859.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin syöttötuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
CFM @ 0.000 tuumaa. SP13,913
CFM @ 0.125 tuumaa. SP12,435
CFM @ 0.250 tuumaa. SP10110
CFM @ 0.375 tuumaa. SP6637
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM619
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.6-4.2/2.1
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Korkeus40.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP1.73
Maks. Syvyys34-5 / 8 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1.5
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä5
Vaihe3
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliValmistettu teräs
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.21
TyyppiKoottu hihnakäyttö
Jännite208-230/460
Leveys40.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.165
Laivan korkeus (cm)122.68
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin eristysMoottorityyppiHinta
DAYTON 1AJA7 -kaapin syöttötuuletin 24 tuumaa 115 / 208-230 V | AA8VPU 1AJA728.25 "Suljettu tyynylohko49880.5834-1 / 8 "1/2B-sarjanKondensaattori-Käynnistä€3,016.36
DAYTON 1AJA8 kaapin syöttötuuletin 30 tuumaa 115 / 208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Uudelleenkäytettävä valutyyny94031.1534-1 / 8 "1B-sarjanKondensaattori-Käynnistä€3,736.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AJA9 Kaapin syöttötuuletin 36 tuumaa 208-230/460 V
€3,859.81 / yksikkö