DAYTON 1AJA7 -kaapin syöttötuuletin 24 tuumaa 115 / 208-230 V | AA8VPU

DAYTON 1AJA7 Kaapin syöttötuuletin 24 tuumaa 115/208-230 V

Varastossa
Tuote: AA8VPU Malli: 1AJA7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,016.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin syöttötuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4988
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4206
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3321
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1962
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM778
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit8.0 / 4.0-4.0
Korkeus28.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP0.58
Maks. Syvyys34-1 / 8 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä5
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliValmistettu teräs
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.6
TyyppiKoottu hihnakäyttö
Jännite115 / 208-230
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.775
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin eristysMoottorityyppiHinta
DAYTON 1AJA8 kaapin syöttötuuletin 30 tuumaa 115 / 208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Uudelleenkäytettävä valutyyny94031.1534-1 / 8 "1B-sarjanKondensaattori-Käynnistä€3,736.61
DAYTON 1AJA9 -kaapin syöttötuuletin 36 tuumaa 208-230 / 460 V | AA8VPW 1AJA940.25 "Uudelleenkäytettävä valutyyny13,9131.7334-5 / 8 "1.5Luokka FKolme vaihetta€3,859.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AJA7 Kaapin syöttötuuletin 24 tuumaa 115/208-230 V
€3,016.36 / yksikkö