DAYTON 1AHB1 -poistotuuletin 36 tuumaa vähemmän käyttöpakettia raskaaseen käyttöön AA8VJA

DAYTON 1AHB1 pakopuhallin 36 tuumaa vähemmän vetopaketti Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AA8VJA Malli: 1AHB1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,060.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C310
Laakerin koko1-1 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
CFM-alue15,803 ja 26,979
Lasikuitu seinä suljin nro5C217
Laipan syvyys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro4C521
Korkeus40 "
Sisäänottosuoja nro1WBU5
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys22 "
Moottori HP1 ja 5
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue683 ja 1166
Akselin dia.1-1 / 4 "
TyyppiRaskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.36-3 / 8 "
Venturin syvyys6"
Säänkestävyys1WBW2
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Laakerin kokoLaakerityyppiTyyppiCFM-alueMoottori HPTerien lukumääräPotkurimateriaaliHinta
DAYTON 1AHA3 -poistopuhallin, 36 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHT 1AHA31"1"Uudelleenkäytettävä tyynyliinaKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia12,492 ja 19,7331/2 - 35Teräs€1,399.35
DAYTON 1WDC2 -poistopuhallin, 36 tuumaa vähemmän käyttöpakettia, vakio | AB3YYX 1WDC21"1"Uudelleenkäytettävä tyynyliinaVakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia9561 ja 17,4071/4 - 1 1/26Teräs€1,001.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHB1 pakopuhallin 36 tuumaa vähemmän vetopaketti Heavy Duty
€2,060.51 / yksikkö