DAYTON 1WDC2 -poistopuhallin, 36 tuumaa vähemmän käyttöpakettia, vakio | AB3YYX

DAYTON 1WDC2 Pakotuuletin 36 tuumaa vähemmän vetopakettia vakiokäyttöön

Varastossa
Tuote: AB3YYX Malli: 1WDC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,001.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C310
Laakerin koko1"
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue9561 ja 17,407
Lasikuitu seinä suljin nro5C217
Laipan syvyys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro4C521
Korkeus40 "
Sisäänottosuoja nro1WBU5
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys22 "
Moottori HP1/4 - 1 1/2
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue435 ja 792
Akselin dia.1"
TyyppiVakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.36-3 / 8 "
Venturin syvyys6"
Säänkestävyys1WBW2
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Laakerin kokoLaakerityyppiTyyppiCFM-alueMoottori HPTerien lukumääräPotkurimateriaaliHinta
DAYTON 1AHA3 -poistopuhallin, 36 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHT 1AHA31"1"Uudelleenkäytettävä tyynyliinaKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia12,492 ja 19,7331/2 - 35Teräs€1,399.35
DAYTON 1AHB1 -poistotuuletin 36 tuumaa vähemmän käyttöpakettia raskaaseen käyttöön AA8VJA 1AHB11-1 / 4 "1-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä valutyynyRaskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia15,803 ja 26,9791 ja 56Valettu alumiini€2,060.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WDC2 Pakotuuletin 36 tuumaa vähemmän vetopakettia vakiokäyttöön
€1,001.50 / yksikkö