DAYTON 16D551 seinäkaulus 14 tuumaa | AA7MJY

DAYTON 16D551 Seinäpanta 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MJY Malli: 16D551

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkaulus
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys12-1 / 2 "
Fan Dia. (Sisään.)14
Mitata20
Korkeus18.125 "
Leveys18.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7875
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D548 seinäkaulus 8 tuumaa | AA7MJV 16D54810-1 / 2 "12.13 "12.12 "€251.16
DAYTON 16D549 seinäkaulus 10 tuumaa | AA7MJW 16D54911-1 / 2 "14.13 "14.12 "€267.58
DAYTON 16D550 seinäkaulus 12 tuumaa | AA7MJX 16D55012 "16.125 "16.12 "€291.40
DAYTON 16D552 seinäkaulus 16 tuumaa | AA7MJZ 16D55212-1 / 2 "20.125 "20.12 "€304.76
DAYTON 16D553 seinäkaulus 18 tuumaa | AA7MKA 16D55312-1 / 2 "22.13 "22.12 "€308.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D551 Seinäpanta 14 tuumaa
€298.53 / yksikkö