DAYTON 16D549 seinäkaulus 10 tuumaa | AA7MJW

DAYTON 16D549 Seinäpanta 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MJW Malli: 16D549

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkaulus
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys11-1 / 2 "
Fan Dia. (Sisään.)10
Mitata20
Korkeus14.13 "
Leveys14.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7725
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D548 seinäkaulus 8 tuumaa | AA7MJV 16D54810-1 / 2 "12.13 "12.12 "€251.16
DAYTON 16D550 seinäkaulus 12 tuumaa | AA7MJX 16D55012 "16.125 "16.12 "€291.40
DAYTON 16D551 seinäkaulus 14 tuumaa | AA7MJY 16D55112-1 / 2 "18.125 "18.12 "€298.53
DAYTON 16D552 seinäkaulus 16 tuumaa | AA7MJZ 16D55212-1 / 2 "20.125 "20.12 "€304.76
DAYTON 16D553 seinäkaulus 18 tuumaa | AA7MKA 16D55312-1 / 2 "22.13 "22.12 "€308.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D549 Seinäpanta 10 tuumaa
€267.58 / yksikkö