3M QI-sarjan kylmäkutistuva pikaeristin


Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: EPDM-kumieriste , Max. Jännite: 1000 , Kutistussuhde: Ei arvioitu , Temp. Alue: -66 - 500 F , Seinän tyyppi: Keskiseinä
TyyliMalliKaapelialueHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaHinta (ei alv)
A
QI-10 / 37-270
2 AWG - 500 kcmil alumiinia, 2 AWG - 750 kcmil kupari0.4 "1.45 "4.5 "Kaapeli "eristys OD-alue 0.40-1.45" -Max-liitin OD 1.45 "2AWG-500kcmil alumiini, 2 AWG-750kcmil kupari€84.04
A
QI-5 / 16-220
8 - 1/0 AWG alumiini, 8 - 2/0 AWG kupari0.2 "0.65 "2.75 "Kaapeli "eristys OD-alue 0.20-0.65" -Max-liitin OD 0.65 "8-1 / 0 AWG alumiini, 8-2 / 0 AWG kupari€50.31
A
QI-18 / 57-325
250-1250 kcmil alumiinia, 250-1250 kcmil kupari0.71 "2.25 "6"Kaapeli "eristys OD-alue 0.71-2.25" -Max-liitin OD 2.25 "250-1250kcmil alumiini, 250-1250kcmil kupari€118.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?