Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK | AF2LBE 6UUX3

APPROVED VENDOR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2LBE Malli: CPB227Ristiviite: 6UUX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
VäriMessinki
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus1 / 2 "
MateriaaliMessinki
täyttöjä6XEF4
Rockwellin kovuusB78
Kierteen syvyys5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
TyyppiErittäin matala kruunu
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK
€22.34 /pakkaus